K10070 カンサイ軽防寒

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 シルバー サイズLL 注文コード88199151 品番K10070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,800
この商品は色・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

どこをとっても隙のない心強い仕上がりはまさに”寛斎クオリティ”。
現場で働く誇り高きワーカーたちへ山本寛斎が発信する「軽防寒」の新しいスタイルです。
8ヵ所に配置されたポケットや引き裂き強度に優れた素材、保温性に優れた裏地使いなど、どこをとっても隙のない心強い仕上がりは、まさに”寛斎クオリティ”。多くのファンを持つ寛斎独特の配色やデザインを心ゆくまで体感してください。

シルバー サイズLL 仕様フリース襟裏、ディンプルメッシュ、スリットポケット 種別防寒ジャケット 胸囲(cm)132 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)58 袖丈(cm)61 着丈(cm)71 機能防寒 生地リップストップ 色番C/3 生地性能保温、軽量
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88199072
2016-12-08
用途:
トラック運転時、荷物の積み降ろし時
製造業

想定外に薄い感じ、中綿等が入ってないので 車両運転時は快適です。が、積み降ろし等で寒風の中に出るのには少し頼りない感じがします。機能よりkansaiデザインにこだわる人向けですかね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする