K90202 ブルゾン (秋冬用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 名入れ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 88199307 品番 K90202
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

汚れに強く、現場感覚にすぐれた機能と寛斎カラーで、クリーンを発信。
山本寛斎ならではの色彩感覚が遺憾なく発揮された、独自性のあるカラーバリエーションが魅力の商品です。撥水・防汚加工を施することで汚れにも強い現場感覚にすぐれた機能も発揮し、絶妙のカラーリングと相まって見た目にもクリーンなイメージを発信しています。ワークウェアである基本的な機能を押さえた、寛斎ブランドでも人気のシリーズです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズM 仕様携帯電話専用ポケット、内ポケット、ダブルポケット、ペン差し、ポケット付ペン差し 種別長袖ブルゾン シリーズKansaiuniformK90202シリーズ 胸囲(cm)114 混率(%)ポリエステル80、綿20 着丈(cm)61 裄丈(cm)79 生地交織ツイル(帯電防止糸混入) 色番C/1 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする