曜日別特売
DDT-1040 DDT Series スラスト玉軸受 NMB(ミネベア) 88201601

DDT-1040 DDT Series スラスト玉軸受 NMB(ミネベア) 88201601
DDT-1040 DDT Series スラスト玉軸受 NMB(ミネベア) 88201601
DDT-1040 DDT Series スラスト玉軸受 NMB(ミネベア) 88201601

DDT Series スラスト玉軸受

(27件のレビュー)
取扱い終了
内径d(Φmm)4
外径D(Φmm)10
内容量1個注文コード88201601品番DDT-1040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
外径D(Φmm)10内径d(Φmm)4高さT(mm)4.5シールド形状開放形軌道輪形状スラスト玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼材質(保持器)真鍮JIS等級0荷重方向スラスト転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-21
用途: 継手ユニットの軸ボルトに使用
その他業種

ボルトを締め付けて挟んだ板をフリーに回転させたい箇所に二組を使うことで実現できた。

対象商品 : 36792743
2024-06-21
用途: 金属加工
製造業

NMB製品はさすがに他と比べても寸法、制度も良いです。

対象商品 : 36792752
2024-02-05
用途: 楽器BASSスタインバーガータイプのブリッジ
鈴木舞台サービス業

ネットで見かけてブリッジの音程調整ネジにかまして使いました。
ストレスなくチューニングできるようになりました。
全くモノタロウらしくないレビューですが、参考までに

4が参考にしています
対象商品 : 36792813
2023-12-23
用途: タワーバーボルト支持部改造
株式会社カーオーディオの坂田製造業

高品質!真鍮貴金属並クオリティ素晴らしい!
某C社タワーバー改造フレキシブル可に、一本に4ケ使用タワーバー本体アルミ切削加工が、必要
大変ボディがしなり満足

対象商品 : 36792743
2023-06-06
用途: ラジコンボートのスクリュープロペラ軸

硬いグリスを塗布して、水中で使うという過酷な環境で十分機能してくれています。

1が参考にしています
対象商品 : 36792813
2022-06-02
用途: ハンドルの交換時に使用

機械の調整ハンドルの軸受けに使用しています。
交換後は、非常にスムーズに動きました。

1が参考にしています
対象商品 : 36792795
2019-01-12
用途: ミニ旋盤のバックラッシュの調整の為
合資会社 石川商店卸売・小売業

小さなスラストベアリングが欲しくていたところモノタロウで見つけ即購入しました。精度がかなり高く満足しています

2が参考にしています
対象商品 : 36796593
2019-02-19
用途: 器械冶具の作成
建設業・工事業

器械冶具の作成で、小型スラストベアリングが必要でしたがモノタロウで見つかりました。もう少し強度が欲しいですが小さいのでしかたありませんね。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする