猪鹿ネット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 88202222 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

田畑を荒らすイノシシや鹿の侵入を防止。設置作業を軽減できます。

幅(m)2 長さ(m)50 イエロー 材質ポリエチレン 目合い(mm)120×120 線径(Φmm)約1.6 太さ(Φmm)約1.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88202213
2020-11-29
用途:
鹿よけ
農・林・水産業

張りロープを自分で通すタイプ 普通にはりやすかった 黄色いネットは目立つ 耐久性はこれから

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする