液肥混入機

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88202371 品番 M4222
参考基準価格(税別)¥54,100 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

RHS型は水力式・定置型液肥混入機、RHM型は肩掛式液肥混入機です。

型式RHS-40型S 本管口径(Φmm)塩ビパイプ40Φ 流量(L/min)10〜180 タイプ少量 仕様液肥混入量(L/min):0.5〜1.5 材質PVC 寸法L(mm)57 寸法H(mm)453 口径(Φ)本管取付け:塩ビパイプ40 寸法W(mm)485.5 接続方法塩ビ、差込式 圧力損失(MPa)約0.14 RoHS指令(10物質対応)対応 流量範囲(L/min)適正:10〜180

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88202414
2023-01-13
用途:
作物への追肥

タンクの取り付けネジの埋込部でタンクに亀裂が入り漏れる。

対象商品:
88202396
2022-12-10
用途:
液肥混入
農・林・水産業

早い対応でありがとうございました。ただ、惜しむらくは、通水後に水漏れがみられた。増しねじで解決。

対象商品:
88202414
2020-10-22
用途:
園芸苗の栽培

液肥の濃度によりノズルが詰まる時がある。倍率を変更できる様にして欲しい。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする