ブルーフィルター

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88202511 品番 M4314
参考基準価格(税別)¥80,200 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

ブルーフィルター。
シンプルな構造で流量特性・ろ過能力に優れています。強化樹脂性ですから、軽量で耐久性に優れています。
フタの取り外しはワンタッチ式のYバンドで、作業が簡単です。

メッシュスクリーン:120(アカ) 適合パイプ50Φ 用途潅水用の水のろ過。 材質本体及び上蓋:GF-PA(ガラス繊維強化ポリアミド) 接続口径Rc2(50Φメスネジ)・Rc1 1/2(40Φメスネジ) 質量(g)3.8 タイプ高圧 寸法L(mm)175 寸法H(mm)530 最大流量(L/min)400 適合配管径(Φmm)50 寸法W(mm)319 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用水圧(Mpa)1.0以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88202493
2018-11-14
用途:
野菜の冠水用
農・林・水産業

以前にも同じものを購入してたので商品も早く届きましたし、安く購入できたので満足です。

対象商品:
88202511
2017-08-10
用途:
苺栽培の時に冠水に使用井戸水のゴミ処理に使っています。
農・林・水産業

コンパクトで井戸水のゴミ処理に使っています、使いやすい商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする