BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチL型
ボールポイントフルラインセット ミリ 13本組
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(13本組)
注文コード
88205144
品番
10989
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
重厚感のあるメタル・ケースに入っています。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
トラスコ品番
810-8861
セット内容
1.27、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、12、14、17mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった
世界初のボールポイント六角レンチ
参考になった