タカチ電機工業
タカチ電機工業の ケーブル収納・配線
タカチ電機工業の 電線保護
タカチ電機工業の 電線保護その他関連用品
CS用シリコンカバー CSSCシリーズ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38.6×15.5×78.6
色
グリーン
タイプ
CS75シリーズ用
注文コード
88205731
品番
CSSC75-CL-G
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色・タイプ
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
上面開口なし(CL)です。
色
グリーン
タイプ
CS75シリーズ用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38.6×15.5×78.6
材質
シリコンゴム
質量(g)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応