タカチ電機工業
タカチ電機工業の ケーブル収納・配線
タカチ電機工業の 電線保護
タカチ電機工業の 電線保護その他関連用品
CS用シリコンカバー CSSCシリーズ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48.6×15.5×93.6
色
ブラック
タイプ
CS90シリーズ用
注文コード
88205835
品番
CSSC90-CL-B
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色・タイプ
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
上面開口なし(CL)です。
色
ブラック
タイプ
CS90シリーズ用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48.6×15.5×93.6
材質
シリコンゴム
質量(g)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応