PS-65P ポータブルプラスチックケース PSシリーズ タカチ電機工業 88206002 PS-65P ポータブルプラスチックケース PSシリーズ タカチ電機工業 88206002 PS-65P ポータブルプラスチックケース PSシリーズ タカチ電機工業 88206002

ポータブルプラスチックケース PSシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×11×65 ピンク 注文コード88206002 品番PS-65P
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
この商品は寸法D・寸法・色など20種類から選べます 他の種類を見る

ビスを使用しない上下カバーはめ込み構造です。
手に馴染み易い、丸みのある小型ケースです。
無線機やリモコン等、小型の機器に適しています。

ピンク 質量(g)9 材質ABS(UL94HB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×11×65 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88205975
2019-05-20
用途:
電子部品の入れ物
卸売・小売業

ワンタッチで蓋の脱着ができて便利。コードを中から外に取り出す穴があるのも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする