タカチ電機工業
タカチ電機工業の ケーブル収納・配線
タカチ電機工業の 電線保護
タカチ電機工業の 電線保護その他関連用品
LC・LCEシリーズ用シリコンカバー LCSCシリーズ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
74×24×120
材質
シリコン
注文コード
88209186
品番
LCSC115-L
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
アウトレット
¥449
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
寸法・材質
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
色
ライトグレー
材質
シリコン
質量(g)
43
タイプ
LC115シリーズ用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
74×24×120
RoHS指令(10物質対応)
対応