タカチ電機工業
タカチ電機工業の ケーブル収納・配線
タカチ電機工業の 電線保護
タカチ電機工業の 電線保護その他関連用品
LC・LCEシリーズ用シリコンカバー LCSCシリーズ
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
81×32×144
材質
シリコン
注文コード
88209283
品番
LCSC135-D
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
寸法・材質
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
色
ダークグレー
材質
シリコン
質量(g)
70
タイプ
LC135シリーズ用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
81×32×144
RoHS指令(10物質対応)
対応