曜日別特売
TWN5-2-7W 難燃性プラスチックケース TWNシリーズ タカチ電機工業 88210062

 

TWN5-2-7W 難燃性プラスチックケース TWNシリーズ タカチ電機工業 88210062
TWN5-2-7W 難燃性プラスチックケース TWNシリーズ タカチ電機工業 88210062
TWN5-2-7W 難燃性プラスチックケース TWNシリーズ タカチ電機工業 88210062

難燃性プラスチックケース TWNシリーズ

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個外形寸法D(mm)70付属品【取付ビス(丸皿タッピング)】M2.6×12(4本)自重(g)24.5注文コード88210062品番TWN5-2-7W
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。

付属品【取付ビス(丸皿タッピング)】M2.6×12(4本)材質【カバー、ボディー】難燃性ABS樹脂(UL94V-0主成分)、【取付ビス】鉄オフホワイトタイプWタイプ使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【カバー、ボディー】シボ、【取付ビス】ニッケルメッキ外形寸法D(mm)70外形寸法W(mm)50外形寸法H(mm)15材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分材質(ビス取付部)色(カバー)オフホワイト対応ボディー色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃自重(g)24.5取付ビス鉄/ニッケルメッキ有効寸法(幅)(mm)43.2(内部)有効寸法(奥行)(mm)52.9(内部)有効寸法(高さ)(mm)7(内部)表面処理(ボディ)シボ
関連資料:寸法図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88210175
2025-08-10
用途: 電気配線のまとめ

ボックスのサイドに穴を開けて触られたくたくない電気配線のカプラー部分をこのボックス内にまとめました
加工もしやすくいろいろなサイズがあり
作りもしっかりしているのでとてもたすかりました

2025-02-11
用途: ファミコン魔改造用のモニターケース

いつもこのタイプのケースを使用
加工しやすくて景観が最高です
ーーー土竜堂ーーー

対象商品 : 88210202
2024-10-20
用途: 高出力のSW電源収納
製造業

安全規格に沿った素材なので安心感がある。作りもしっかりしている。内部の部品取り付け用の台座が少ないため、これがもう少しユニバーサルな作りだとなお良かった。ある程度方眼状に、数多く配置されていると使いやすい。

対象商品 : 88210227
2023-10-18
用途: 屋内電気配線工事

作業場の電気配線にプルボックスとして使用しました。
ノックアウトがないので自身で加工する必要がありますが、自由にレイアウトできるのでとても見栄え良く仕上がりました。
加工もしやすいです。
価格も手ごろで満足です。
また今後も必要になればリピートしたい商品です。

対象商品 : 88210123
2023-06-14
用途: アクリルベンダーの調整基板用
その他業種

物自体はカッチリしており質感は高い。ただし気になった点は次の通り。
・横から見た形状が正方形ではなく台形(蓋側が大きい)
・基盤取付用のネジボスが地味に邪魔 複数の部品をキチキチに詰めようとした場合、これが邪魔となり有効寸法が小さくなるので結局は削り落とすことになる。それならば底厚を増やして好きな場所で自由にタッピング固定できるようにした方が良いのでは。
・同様にフタ固定用のネジボスも底まで伸ばす必要はなく、途中まででも良いのでは。

対象商品 : 88210114
2023-06-25
用途: 電子機器の組み込み

穴あけ加工がし易く、内部に基板を固定するボスもあって使い勝手が良いです。
難燃性なのも万が一のときに安心です。

対象商品 : 88210035
2023-01-17
用途: 回路の収納
サービス業

基板との相性も良く、サイズもピッタリ、穴あけ等の加工も簡単です。

対象商品 : 88210202
2022-11-07
用途: スイッチ取付
建設業・工事業

スイッチBOXとして使いましたが、なかなかぴったりサイズが少ないです。
アルミケースも適切なサイズなく困っていましたが、タカチの製品は、各種
ありすごく良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする