SS-N160G 難燃性プラスチックケース SS-Nシリーズ タカチ電機工業 88210875 SS-N160G 難燃性プラスチックケース SS-Nシリーズ タカチ電機工業 88210875

難燃性プラスチックケース SS-Nシリーズ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88210875 品番 SS-N160G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。

特性難燃 寸法H(mm)38 材質取付ビス(ナベタッピング):鉄 寸法W(mm)100 寸法D(mm)160 ライトグレー 使用温度範囲(℃)-10〜60 寸法d(mm)153 寸法a(mm)90 表面処理取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート 寸法e(mm)32 寸法b(mm)153 寸法h(mm)33 寸法c(mm)90 材質(カバー)上/下:難燃型ABS樹脂・UL94V-0(主成分) 寸法g(mm)90 寸法f(mm)19 難燃性UL94V-0 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)185 取付ビスM3×25 表面処理(カバー)シボ(上/下)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88210857
2018-07-30
用途:
新製品の見本つくりの為
製造業

ネットですぐに買えてすぐに送って貰って助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする