※内部画像

ワンタッチ開閉プラスチックケース SUシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法W(mm)180 注文コード88210972 品番SU-180C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650
この商品は寸法W・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

曲線を生かしたソフトなデザインのケースです。ワンタッチ開閉式構造です。

材質ABS ダークグレー 使用温度範囲(℃)-10〜60 寸法H(mm)35 寸法D(mm)125 表面処理シボ 寸法W(mm)180 自重(g)140
関連資料:寸法図

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする