タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の プラボックス
タカチ電機工業の プラボックス本体
プラスチックケース KWシリーズ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88211076
品番
KW-48
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
小型ケースで多用途タイプです。
材質
ABS樹脂(UL94HB)
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-10〜60
寸法H(mm)
15
寸法D(mm)
48
寸法W(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
6