タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
電池ボックス付ケース LMシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88212214
品番
LM-140G
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ケースの厚みを最小におさえ、携帯用機器に最適です。
電池構造:単3×4本カバー上面は、落し込みがあるのでタッチパネルシート貼付等の多用途に対応できます。
材質
上・下カバー・パネル・電池蓋/難燃性ABS樹脂(UL94V-0)、取付ビス/鉄M3×12ナベタッピングビス・三価クローメイト、差込端子/真ちゅう・ニッケルメッキ
色
ライトグレー
質量(g)
120
寸法H(mm)
27
温度範囲(℃)
-10〜+60
寸法D(mm)
140
寸法W(mm)
77
電池
(構造)UM3×4
RoHS指令(10物質対応)
対応