タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
電池ボックス付ケース LMシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
100
色
ライトグレー
注文コード
88212232
品番
LM-100G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥920
この商品は
寸法D・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ケースの厚みを最小におさえ、携帯用機器に最適です。
電池構造:単4×2本カバー上面は、落し込みがあるのでタッチパネルシート貼付等の多用途に対応できます。
材質
上・下カバー・パネル・電池蓋/難燃性ABS樹脂(UL94V-0)、取付ビス/鉄M3×12ナベタッピングビス・三価クローメイト、差込端子/真ちゅう・ニッケルメッキ
色
ライトグレー
質量(g)
50
寸法H(mm)
18.5
温度範囲(℃)
-10〜+60
寸法D(mm)
100
寸法W(mm)
61
電池
(構造)UM4×2
RoHS指令(10物質対応)
対応