H53-1MG-G 窓開閉DINモジュールボックス H53シリーズ タカチ電機工業 88212345 H53-1MG-G 窓開閉DINモジュールボックス H53シリーズ タカチ電機工業 88212345 H53-1MG-G 窓開閉DINモジュールボックス H53シリーズ タカチ電機工業 88212345

窓開閉DINモジュールボックス H53シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88212345 品番H53-1MG-G
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

DINレール(35mm)取付専用ボックスです。ビスなしで組立・分解が可能です。

材質ホック:PPO樹脂 ホック:ブラック・グレー 使用温度範囲(℃)-20〜75 寸法H(mm)89.6 寸法a(mm)12 寸法D(mm)58 寸法W(mm)17.5 寸法b(mm)40 寸法c(mm)14.6 材質(カバー)ターミナル:PC/ABS UL94V-0 材質(ボディ)PPO樹脂(UL94V-0) 材質(ベース)PPO樹脂 UL94V-0 材質(スプリング) 色(カバー)ターミナル:グレー 色(パネル)前面:グレー 対応ボディー色グレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性DINレール(35mm)取付専用ボックスです。ビスなしで組立・分解が可能です。 自重(g)26.6 材質(パネル)前面:PPO樹脂 UL94V-0 t2 表面処理(スプリング)亜鉛メッキ 色(ベース)グレー
関連資料:寸法図

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする