※内部画像
タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
窓開閉DINモジュールボックス H53シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88212424
品番
H53-4MG-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,780
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
DINレール(35mm)取付専用ボックスです。ビスなしで組立・分解が可能です。
仕様
●材質(ボディー):ノリル●材質(ターミナルカバー):ノリル●材質(ホック):ノリル●材質(前面パネル):ポリカーボネート
色
グレー(ボディー/ベース/ターミナルカバー)、クリアー(前面パネル)、ブラック(ホック)
寸法H(mm)
89.6
寸法a(mm)
63
寸法D(mm)
58
寸法W(mm)
71
寸法b(mm)
38
寸法c(mm)
68
材質(ベース)
ノリル
材質(スプリング)
-
自重(g)
62.2
表面処理(スプリング)
-
関連資料:
寸法図