タカチ電機工業
タカチ電機工業の ケーブル収納・配線
タカチ電機工業の 電線保護
タカチ電機工業の 電線保護その他関連用品
TW・TWN用シリコンプロテクター TWSCシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
88215486
品番
TWSC7-3N
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
タイプ
TW・TWN7-3シリーズ用のシリコンプロテクター
色
ネイビーブルー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
71×32×27
材質
シリコンゴム
質量(g)
41
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※プロテクターは2個1組での販売になります。