BCAL191913T ネジ止式 防水プラボックス BCALシリーズ タカチ電機工業 88216965 BCAL191913T ネジ止式 防水プラボックス BCALシリーズ タカチ電機工業 88216965 BCAL191913T ネジ止式 防水プラボックス BCALシリーズ タカチ電機工業 88216965

ネジ止式 防水プラボックス BCALシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88216965 品番 BCAL191913T
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
特性防水・防塵 仕様●材質(トップカバー):ポリカーボネート(UL94V-0)●材質(カバースクリュー):グラスファイバー入りナイロン●材質(ボディー):ABS樹脂(UL94HB)●材質(取付ベース用ビス):鉄●表面処理(取付ベース用ビス):三価クロメート 透明(トップカバー)/ホワイトグレー(ボディー) 使用温度範囲(℃)-10〜60 寸法H(mm)128 寸法d(mm)140 寸法D(mm)190 寸法W(mm)190 保護等級IP65 寸法h(mm)111.5 材質(ガスケット)ポリウレタン 寸法w(mm)167 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)722

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88216965
2020-12-24
用途:
Wi-Fiアクセスポイントの設置用
株式会社サンエス・マネジメント・システムス 様 (運輸・通信業)

牛舎にWi-Fiアクセスポイントを設置するための保護ボックスとして使いました。完璧です。これにケーブルグランドを組み合わせてPoE給電で牛に舐められてもビクともしません。電波の飛びにも支障ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする