特性防水・防塵
仕様●材質(トップカバー):ABS樹脂(UL94HB)●材質(カバースクリュー):グラスファイバー入りナイロン●材質(ボディー):ABS樹脂(UL94HB)●材質(取付ベース用ビス):鉄●表面処理(取付ベース用ビス):三価クロメート
色ホワイトグレー
使用温度範囲(℃)-10〜60
寸法H(mm)178
寸法d(mm)327.5
寸法D(mm)380
寸法W(mm)190
保護等級IP65
寸法h(mm)162
材質(ガスケット)ポリウレタン
寸法w(mm)165
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)1258