特性防水・防塵
仕様●材質(トップカバー):ポリカーボネート(UL94V-0)●材質(カバースクリュー):グラスファイバー入りナイロン●材質(ボディー):ABS樹脂(UL94HB)●材質(取付ベース用ビス):鉄●表面処理(取付ベース用ビス):三価クロメート
色透明(トップカバー)/ホワイトグレー(ボディー)
使用温度範囲(℃)-10〜60
寸法H(mm)128
寸法d(mm)507
寸法D(mm)560
寸法W(mm)280
保護等級IP65
寸法h(mm)112
材質(ガスケット)ポリウレタン
寸法w(mm)255
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)2272