BCAR162110G 防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ タカチ電機工業 88218356 BCAR162110G 防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ タカチ電機工業 88218356 BCAR162110G 防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ タカチ電機工業 88218356 BCAR162110G 防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ タカチ電機工業 88218356 BCAR162110G 防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ タカチ電機工業 88218356

防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88218356 品番 BCAR162110G
参考基準価格(税別)¥2,570 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ルーフ(屋根)付の屋外向けプラボックスです。
屋外用通信機、無線機、コントロール機器等、屋外で使用する機器に最適なプラスチックボックスです。

寸法H(mm)100 特性防水・防塵ルーフ付 材質ルーフ:塩ビ、取付ベース用ビス:鉄 寸法W(mm)160 寸法D(mm)210 仕様nut:無し ガスケット:黒 タイプGタイプ 使用温度範囲(℃)-10〜60 寸法a(mm)120(底面取付穴) 表面処理ラッチ:無処理、取付ベース用ビス:三価クロメート 保護等級IP65 寸法c(mm)170(底面取付穴) 材質(カバー)ABS樹脂 難燃性UL94HB 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(ボディ)ABS樹脂 色(カバー)ホワイトグレー 対応ボディー色ホワイトグレー 自重(g)495 有効寸法(幅)(mm)134(内部) 有効寸法(奥行)(mm)184(内部) 有効寸法(高さ)(mm)86.6(内部) 材質(ラッチ)ステンレス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88218356
2020-04-14
用途:
顧客に提出する制御ボックス試作品の部材として
タイテックス株式会社 様 (製造業)

品位のあるリッパなプラボックスで、試作商品としての価値を高めています。

対象商品:
88218146
2017-06-26
用途:
駐車場の作業時に
サービス業

硬くて、透明で、小さいので使いやすいです。作業しやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする