寸法H(mm)130
寸法D(mm)210
寸法W(mm)210
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス
仕様nut:無し
材質取付ベース用ビス:鉄
色ガスケット:黒
タイプSタイプ
使用温度範囲(℃)-20〜75
寸法a(mm)170(底面取付穴)
表面処理ラッチ:無処理、取付ベース用ビス:三価クロメート
保護等級IP65
寸法c(mm)170(底面取付穴)
材質(カバー)トップカバー:ポリカーボネート
難燃性UL94V-0
材質(ガスケット)ポリウレタン
材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート
色(カバー)ライトグレー
対応ボディー色ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵開閉式
自重(g)827
有効寸法(幅)(mm)184(内部)
有効寸法(奥行)(mm)184(内部)
有効寸法(高さ)(mm)116.6(内部)
材質(ラッチ)ステンレス