BCPR091207S 防水・防塵ルーフ付ポリカーボネートプラボックス BCPRシリーズ タカチ電機工業 88220325 BCPR091207S 防水・防塵ルーフ付ポリカーボネートプラボックス BCPRシリーズ タカチ電機工業 88220325 BCPR091207S 防水・防塵ルーフ付ポリカーボネートプラボックス BCPRシリーズ タカチ電機工業 88220325 BCPR091207S 防水・防塵ルーフ付ポリカーボネートプラボックス BCPRシリーズ タカチ電機工業 88220325 BCPR091207S 防水・防塵ルーフ付ポリカーボネートプラボックス BCPRシリーズ タカチ電機工業 88220325

防水・防塵ルーフ付ポリカーボネートプラボックス BCPRシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法H(mm)70 材質ルーフ:塩ビ、取付ベース用ビス:鉄 材質(カバー)ポリカーボネート 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート 材質(ラッチ)ステンレス 注文コード88220325 品番BCPR091207S
参考基準価格(税別)¥2,130 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は寸法H・寸法・材質など51種類から選べます 他の種類を見る
特性防水・防塵ルーフ付 材質ルーフ:塩ビ、取付ベース用ビス:鉄 仕様nut:無し ガスケット:黒 タイプSタイプ 使用温度範囲(℃)-20〜75 寸法H(mm)70 寸法a(mm)50(底面取付穴) 寸法D(mm)120 表面処理ラッチ:無処理、取付ベース用ビス:三価クロメート 寸法W(mm)90 保護等級IP65 寸法c(mm)80(底面取付穴) 材質(カバー)ポリカーボネート 難燃性UL94V-0 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート 色(カバー)ライトグレー 対応ボディー色ライトグレー 自重(g)242 有効寸法(幅)(mm)56.5(内部) 有効寸法(奥行)(mm)66(内部) 有効寸法(高さ)(mm)96(内部) 材質(ラッチ)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする