特性防水・防塵ルーフ付
材質ルーフ:塩ビ、取付ベース用ビス:鉄
仕様nut:無し
色ガスケット:黒
タイプSタイプ
使用温度範囲(℃)-20〜75
寸法H(mm)75
寸法a(mm)70(底面取付穴)
寸法D(mm)260
表面処理ラッチ:無処理、取付ベース用ビス:三価クロメート
寸法W(mm)110
保護等級IP65
寸法c(mm)220(底面取付穴)
材質(カバー)ポリカーボネート
難燃性UL94V-0
材質(ガスケット)ポリウレタン
材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート
色(カバー)ライトグレー
対応ボディー色ライトグレー
自重(g)513
有効寸法(幅)(mm)61.5(内部)
有効寸法(奥行)(mm)85.8(内部)
有効寸法(高さ)(mm)235.8(内部)
材質(ラッチ)ステンレス