タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
樹脂製外部取付足 BFLシリーズ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(4個)
色
ライトグレー
注文コード
88220745
品番
BFL-1S
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
ライトグレー
外形寸法(mm)
56×20×19.5
適合ボックス
BCPC・BCPK・BCPR 0912、1015、1121、1126、1315、1318、1621、1626、1722、1727、212113
取付ビス
M4×12
材質
ポリカーボネートグラスファイバー
取付方式
ねじ
材質(ねじ部)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応