タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
樹脂製外部取付足 BFLシリーズ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(4個)
色
ホワイトグレー
注文コード
88220754
品番
BFL-2G
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイトグレー
外形寸法(mm)
77×25×23
適合ボックス
BCAP・BCAR 1928、2030、2535、2828、2838、3030、3040、3535、3545、4050、4060、5060
取付ビス
M5×12
材質
ポリカーボネートグラスファイバー
取付方式
ねじ
材質(ねじ部)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応