鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 適合機種BCAS101807 注文コード88221445 品番BMP1018Z
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は適合機種など46種類から選べます 他の種類を見る
寸法W(mm)89 寸法D(mm)173 寸法t(mm)1.6 適合機種BCAS101807 材質鋼板 SECC 寸法a(mm)- 表面処理ジンコート21 寸法b(mm)139 孔数2 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)177 孔径(Φmm)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88221393
2020-08-18
用途:
後付け制御BOXの機器ベース
株式会社波多野製作所 様

木製ベースでは収納するのに、奥行きが足りなくなる。これで、収納スペースをかせぎました。

対象商品:
88221542
2016-10-15
用途:
コントロールボックスの部品セット用
株式会社CLAengineering 様 (製造業)

樹脂ベースに比較して、部品セットが容易で安定する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする