タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
適合機種
BCAP・R、BCPC・K・R 112607、112610
注文コード
88221472
品番
BMP1126Z
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
寸法W(mm)
77
寸法D(mm)
227
寸法t(mm)
1.6
適合機種
BCAP・R、BCPC・K・R 112607、112610
材質
鋼板 SECC
寸法a(mm)
-
表面処理
ジンコート21
寸法b(mm)
208
孔数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
210
孔径(Φmm)
6