タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
適合機種
●BCAP・R、BCPC・K・R 192810、192814●BCAL192813、192818
注文コード
88221603
品番
BMP1928Z
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
寸法W(mm)
157
寸法D(mm)
247
寸法t(mm)
1.6
適合機種
●BCAP・R、BCPC・K・R 192810、192814●BCAL192813、192818
材質
鋼板 SECC
寸法a(mm)
120
表面処理
ジンコート21
寸法b(mm)
210
孔数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
462.5
孔径(Φmm)
8