タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
適合機種
BCAL193813、193818
注文コード
88221612
品番
BMP1938Z
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
寸法W(mm)
159
寸法D(mm)
347
寸法t(mm)
1.6
適合機種
BCAL193813、193818
材質
鋼板 SECC
寸法a(mm)
120
表面処理
ジンコート21
寸法b(mm)
310
孔数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
676.5
孔径(Φmm)
8