タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ
(2件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
適合機種
BCAP・R、BCPC・K・R 507018、507025
注文コード
88221777
品番
BMP5070Z
参考基準価格(税別)
¥6,080
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
寸法W(mm)
472
寸法D(mm)
672
寸法t(mm)
1.6
適合機種
BCAP・R、BCPC・K・R 507018、507025
材質
鋼板 SECC
寸法a(mm)
426
表面処理
ジンコート21
寸法b(mm)
626
孔数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
3864
孔径(Φmm)
8