タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ
(2件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
適合機種
BCAP・R、BCPC・K・R 608018、608028
注文コード
88221786
品番
BMP6080Z
参考基準価格(税別)
¥6,240
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
寸法W(mm)
565
寸法D(mm)
765
寸法t(mm)
1.6
適合機種
BCAP・R、BCPC・K・R 608018、608028
材質
鋼板 SECC
寸法a(mm)
526
表面処理
ジンコート21
寸法b(mm)
726
孔数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
5288.5
孔径(Φmm)
8