タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
外部取付足 DFLシリーズ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(4個)
注文コード
88222197
品番
DFL-2
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ビス付
材質
ポリカーボネート
色
ホワイトグレー
種類
外部取付足
対応機種
DPCP050504、050704
RoHS指令(10物質対応)
対応