タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
DPCP専用取付ベース DMPシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88222233
品番
DMP0812
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
仕様
●t:1.5
材質
アルミ板 A1100P
寸法a(mm)
58
寸法D(mm)
93
表面処理
シルバーアルマイト
寸法W(mm)
65
対応機種
DPCP0812
寸法b(mm)
81.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
24