DMP1212 DPCP専用取付ベース DMPシリーズ タカチ電機工業 88222251 DMP1212 DPCP専用取付ベース DMPシリーズ タカチ電機工業 88222251

DPCP専用取付ベース DMPシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88222251 品番 DMP1212
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
仕様●t:1.5 材質アルミ板 A1100P 寸法a(mm)98 寸法D(mm)95 表面処理シルバーアルマイト 寸法W(mm)105 対応機種DPCP1212 寸法b(mm)83.5 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)40.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする