タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
DPCP専用取付ベース DMPシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88222303
品番
DMP2330
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
●t:1.5
材質
アルミ板 A1100P
寸法a(mm)
198
寸法D(mm)
285
表面処理
シルバーアルマイト
寸法W(mm)
210
対応機種
DPCP2330
寸法b(mm)
275
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
248