こちらの商品は、1液型のスプレー式で塩害による錆腐食は元より今までに対処できなかった温泉街等の硫化水素ガスの腐食にも効果がある商品で、実際使用してみたところ1年で腐食し始めていた室外機が2年たっても錆が出ませんでした。アルミフィンも腐食がなく効果は抜群です。今回リピート購入です。
注意するとすれば、角ばった角とかは塗料が薄くなりますので良く乾燥してから数度、塗装して厚塗りにしたほうが良いと思います。
2年で熱交換器を保証で治してもらっていました。
メーカー曰く調理場シンクに近くシロッコfanなのでどうしても、塩素や酢酸の食洗機の排気調理の蒸気などを吸い込易いとの事だったので。
出来るだけバラシて銅管とラジエターフィンに塗布し、エアコンは問題なく動いております。
腐食耐久性に期待しております。
そうだ!アルミホイールに使ってみよう!
(2024.4.27)
ということで、購入後しばらく放置していたこの塗料。
どんなものなのか興味があって、1本だけ購入してました。
経年劣化で艶が無くなり、マットな見た目のブロンズ色のアルミホイールの表側に使用しました。
スプレーする平らな部分がほぼありませんので、10cmほど離してサッとスプレーしました。
説明書きには「やや薄めに2回から3回程度塗り重ねて下さい」とありましたが、19インチ4本だとギリギリ2回か、1本分足りない感じです。
なので、やや厚めに1回塗り。
仕上がりはクリア塗装と同じでしたので艶が復活して、マットで色褪せていた見た目も復活しました。
ただ、皆様のレビューを今読んで、完全乾燥が遅いみたいで…明日、タイヤ組み替えの予約入れてるんだよな…。
やはり、完全乾燥には一週間程度必要です。
塗装直後に早く乾燥させるためにヒートガンを使用しましたが、どうやら熱くなると余計にベタベタします。
日向へ置いてもベタベタしてました。
逆に日陰へ置くとベタつきはそれほどありませんでした。
現在、2ヶ月ほど経過してますが、とても良好です。
耐候性に関しては最強クラス、決定版と言えます。不満点をいくつか… 完全乾燥までに時間がかかります。1日ぐらいでは、表面の「ペタッ」とした感じは取れません。最低1週間はかかると思ってください。また、ツヤを出すのは難しいです。垂れる直前を見極められるならいけるかも知れませんが、ザラッとした仕上がりになりやすいです。
これは良いです。高いけど。
見た目は変わらないけど全然錆びません。
ストローク分以外のインナーチューブ
アルマイトが弱ったスイングアーム、フレーム等