仕様スプリング線径(Φmm):5
材質アルミ板 A1100P
径(Φ)5
寸法d(mm)272
寸法a(mm)18.5
寸法t(mm)1.5
寸法D(mm)291
表面処理シルバーアルマイト
寸法e(mm)198
寸法l(mm)R7.5
寸法W(mm)221
対応機種GA23-30-□
寸法b(mm)184
寸法h(mm)-
寸法c(mm)9.5
寸法g(mm)-
寸法f(mm)255
寸法i(mm)9
寸法j(mm)R7.5
寸法k(mm)R2
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)273