OPCP203018T 防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCPシリーズ タカチ電機工業 88224473 OPCP203018T 防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCPシリーズ タカチ電機工業 88224473

防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 外形寸法D(mm)300 エクステンション(H=187のみ):ホワイトグレー(RAL 7035)、ガスケット:ガスケット、カバースクリュー:ホワイトグレー 色(カバー)透明 保護等級IP65 注文コード88224473 品番OPCP203018T
参考基準価格(税別)¥12,560 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は外形寸法D・色・保護等級など32種類から選べます 他の種類を見る
特性防水・防塵 材質エクステンション(H=187のみ):グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄 エクステンション(H=187のみ):ホワイトグレー(RAL 7035)、ガスケット:ガスケット、カバースクリュー:ホワイトグレー タイプTタイプ 使用温度範囲(℃)-20〜75 表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ 外形寸法D(mm)300 外形寸法W(mm)200 外形寸法H(mm)187 保護等級IP65 締付トルク(N・m)カバー:1〜2 材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 色(カバー)透明 対応ボディー色ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)1.73 有効寸法(幅)(mm)180.9(内部) 有効寸法(奥行)(mm)225.1(内部) 有効寸法(高さ)(mm)170(内部)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする