特性防水・防塵
材質エクステンション(H=187のみ):グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄
色エクステンション(H=187のみ):ホワイトグレー(RAL 7035)、ガスケット:ガスケット、カバースクリュー:ホワイトグレー
タイプGタイプ
使用温度範囲(℃)-20〜75
表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ
外形寸法D(mm)600
外形寸法W(mm)400
外形寸法H(mm)187
保護等級IP54
締付トルク(N・m)カバー:1〜2
材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ガスケット)ポリウレタン
材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)
色(カバー)トップ:ホワイトグレー
対応ボディー色ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)4.73
有効寸法(幅)(mm)353.6(内部)
有効寸法(奥行)(mm)525.1(内部)
有効寸法(高さ)(mm)170(内部)