タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
SPCP・SPCM用取付ベース SMPシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88225331
品番
SMP1313
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
適合機種
SPCM・SPCP・SABP・WSCP1313
材質
A1050Pt1.5
色
シルバーアルマイトメッキ
寸法D(mm)
98
寸法W(mm)
98
RoHS指令(10物質対応)
対応