IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 外形寸法D(mm)125 ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー 色(カバー)トップ:透明 自重(g)150 注文コード88225821 品番SPCP081305T
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は外形寸法D・色・自重など56種類から選べます 他の種類を見る
ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー 取付ラッチ・ヒンジ取付× 寸法a(mm)25 寸法b(mm)35.5 寸法c(mm)24 材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄 タイプTタイプ 温度範囲(℃)-20〜+75 表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ 外形寸法D(mm)125 外形寸法W(mm)75 外形寸法H(mm)50 保護等級IP66/67 締付トルク(N・m)カバー:1〜1.5 材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 色(カバー)トップ:透明 対応ボディー色ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵 自重(g)150 締付トルク(N・m[kgf・cm])1〜1.5[10〜15] 有効寸法(幅)(mm)65.5(内部) 有効寸法(奥行)(mm)91(内部) 有効寸法(高さ)(mm)35.5(内部)
関連資料:寸法図(0.1MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88225925
2023-08-21
用途:
試作用
卸売・小売業

試作用にボックスを探していました。色々な寸法が多種あって助かりました。

対象商品:
88225821
2023-01-12
用途:
車の電装用リレー等の収納BOXとして使用

車のエンジンルーム内にリレーを収納設置する為、この防水ボックスを使って収納し設置しています。

1人が参考にしています
対象商品:
88226047
2021-04-30
用途:
電動工具の低出力化用の電源器に使用
個人のお客様

堅牢で加工がしやすく比較的安価で見栄えも良いと思います。

対象商品:
88225934
2020-09-19
用途:
センサー用のケースに使用しました。

ケースを固定したまま、蓋の開け閉めが簡単にできるので、重宝しています。

対象商品:
88226101
2020-05-11
用途:
トラックのリレーボックス
創作家具工房 木工みんぐ 様

トラックの電装品のヒューズ リレーボックスに使いました。雨が当たるところなので、防水使用で、ふたがクリアーなのは、ヒューズの点検も蓋を
外さなくてもできます。配線抗の加工も簡単で、使いやすい商品でした。

対象商品:
88225864
2020-04-30
用途:
自作車両入出システム

ケースとしては良好!ただ注意点としては、付属のM4ビスがプラスではなくポジドライブなのでドライバーは注意です。

3人が参考にしています
対象商品:
88225803
2017-07-01
用途:
アンテナの給電点
アルファーウェーブ有限会社 様

丈夫に出来ていて透明カバーが良い! アンテナの感度が増して大満足

対象商品:
88226232
2017-07-17
用途:
屋外用電子機器の収納
サービス業

造りもしっかりしていて、寸法のバリエーションも豊富なのでとても満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする