曜日別特売
SPCP101006T IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ タカチ電機工業 88225943

 

SPCP101006T IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ タカチ電機工業 88225943
SPCP101006T IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ タカチ電機工業 88225943
SPCP101006T IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ タカチ電機工業 88225943

IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ

(9件のレビュー)
内容量1台外形寸法D(mm)100【トップカバー】透明、【ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック注文コード88225943品番SPCP101006T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
【トップカバー】透明、【ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック取付ラッチ・ヒンジ取付×寸法a(mm)10寸法b(mm)45.5寸法c(mm)49材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-2)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】ポリアミド、【取付ベース用ビス(タッピングビス)】鉄タイプTタイプ温度範囲(℃)-20~+75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ外形寸法D(mm)100外形寸法W(mm)100外形寸法H(mm)60保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)色(カバー)トップ:透明対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵自重(g)165締付トルク(N・m[kgf・cm])1~1.5[10~15]有効寸法(幅)(mm)90.5(内部)有効寸法(奥行)(mm)66(内部)有効寸法(高さ)(mm)45.5(内部)
関連資料:寸法図(0.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88225925
2023-08-21
用途: 試作用
卸売・小売業

試作用にボックスを探していました。色々な寸法が多種あって助かりました。

対象商品 : 88225821
2023-01-12
用途: 車の電装用リレー等の収納BOXとして使用

車のエンジンルーム内にリレーを収納設置する為、この防水ボックスを使って収納し設置しています。

1が参考にしています
対象商品 : 88226047
2021-04-30
用途: 電動工具の低出力化用の電源器に使用
個人のお客様

堅牢で加工がしやすく比較的安価で見栄えも良いと思います。

対象商品 : 88225934
2020-09-19
用途: センサー用のケースに使用しました。

ケースを固定したまま、蓋の開け閉めが簡単にできるので、重宝しています。

対象商品 : 88226101
2020-05-11
用途: トラックのリレーボックス
創作家具工房 木工みんぐ

トラックの電装品のヒューズ リレーボックスに使いました。雨が当たるところなので、防水使用で、ふたがクリアーなのは、ヒューズの点検も蓋を
外さなくてもできます。配線抗の加工も簡単で、使いやすい商品でした。

対象商品 : 88225864
2020-04-30
用途: 自作車両入出システム

ケースとしては良好!ただ注意点としては、付属のM4ビスがプラスではなくポジドライブなのでドライバーは注意です。

3が参考にしています
対象商品 : 88225803
2017-07-01
用途: アンテナの給電点
アルファーウェーブ有限会社

丈夫に出来ていて透明カバーが良い! アンテナの感度が増して大満足

対象商品 : 88226232
2017-07-17
用途: 屋外用電子機器の収納
サービス業

造りもしっかりしていて、寸法のバリエーションも豊富なのでとても満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする