曜日別特売
SPCP131313G IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ タカチ電機工業 88226056

 

SPCP131313G IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ タカチ電機工業 88226056
SPCP131313G IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ タカチ電機工業 88226056
SPCP131313G IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ タカチ電機工業 88226056

IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台外形寸法D(mm)125【トップカバー、ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック注文コード88226056品番SPCP131313G
参考基準価格(税別)¥2,290販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
【トップカバー、ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック取付ラッチ・ヒンジ取付×寸法a(mm)75寸法b(mm)110.5寸法c(mm)49材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-2)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】ポリアミド、【取付ベース用ビス(タッピングビス)】鉄タイプGタイプ温度範囲(℃)-20~+75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ外形寸法D(mm)125外形寸法W(mm)125外形寸法H(mm)125保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)色(カバー)トップ:ホワイトグレー対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵自重(g)405締付トルク(N・m[kgf・cm])1~1.5[10~15]有効寸法(幅)(mm)114.5(内部)有効寸法(奥行)(mm)90(内部)有効寸法(高さ)(mm)110.5(内部)
関連資料:寸法図(0.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88225925
2023-08-21
用途: 試作用
卸売・小売業

試作用にボックスを探していました。色々な寸法が多種あって助かりました。

対象商品 : 88225821
2023-01-12
用途: 車の電装用リレー等の収納BOXとして使用

車のエンジンルーム内にリレーを収納設置する為、この防水ボックスを使って収納し設置しています。

1が参考にしています
対象商品 : 88226047
2021-04-30
用途: 電動工具の低出力化用の電源器に使用
個人のお客様

堅牢で加工がしやすく比較的安価で見栄えも良いと思います。

対象商品 : 88225934
2020-09-19
用途: センサー用のケースに使用しました。

ケースを固定したまま、蓋の開け閉めが簡単にできるので、重宝しています。

対象商品 : 88226101
2020-05-11
用途: トラックのリレーボックス
創作家具工房 木工みんぐ

トラックの電装品のヒューズ リレーボックスに使いました。雨が当たるところなので、防水使用で、ふたがクリアーなのは、ヒューズの点検も蓋を
外さなくてもできます。配線抗の加工も簡単で、使いやすい商品でした。

対象商品 : 88225864
2020-04-30
用途: 自作車両入出システム

ケースとしては良好!ただ注意点としては、付属のM4ビスがプラスではなくポジドライブなのでドライバーは注意です。

3が参考にしています
対象商品 : 88225803
2017-07-01
用途: アンテナの給電点
アルファーウェーブ有限会社

丈夫に出来ていて透明カバーが良い! アンテナの感度が増して大満足

対象商品 : 88226232
2017-07-17
用途: 屋外用電子機器の収納
サービス業

造りもしっかりしていて、寸法のバリエーションも豊富なのでとても満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする