※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の プラボックス
タカチ電機工業の プラボックス本体
防水・防塵ノックアウト付 開閉式ボックスWPCMシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法H(mm)
132
注文コード
88227325
品番
WPCM304013T
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
132
特性
防水・防塵
材質
ポリカーボネート
寸法W(mm)
300
寸法D(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応