タカチ電機工業
防水・防塵 開閉式ボックス WPCPシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1台
寸法H(mm)
187
注文コード
88227465
品番
WPCP203018T
参考基準価格(税別)
¥18,890
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
187
特性
防水・防塵
材質
ポリカーボネート
寸法W(mm)
200
寸法D(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応